Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Inch 5 Pk | AD3QAN 40L613

WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3QAN Modell: H53225Korsreferens: 40L613

Få det Maj 15, Onsdag
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPower Bit
Bitlängd2"
BitstilHex
Längd2"
MaterialKallsmidd stål
Total längd2"
Punktstorlek5 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD H1825 Hex Head Power Bit 5 Pk | AD3QAK 40L610 H18251 / 8 "1 / 8 "5254SEK
WESTWARD H31625 Hex Head Power Bit 3/16 2 Inch 5 Pk | AD3QAL 40L611 H316253 / 16 "3 / 16 "5254SEK
WESTWARD H33225 Hex Head Power Bit 3/32 2 Inch 5 Pk | AD3QAM 40L612 H332253 / 32 "3 / 32 "5254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD H53225 Hex Head Power Bit 5/32 2 Inch 5 Pk
254SEK /packa