Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD PH315 Phillips -insatsbit nr 3 1 tum 5 Pk | AD3PYX 40L573

WESTWARD PH315 Phillips Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PYX Modell: PH315Korsreferens: 40L573
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilPhillips
Bladbredd3"
Längd1"
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek3"
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207903085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddPunktstorlekförp. Antal.Pris
WESTWARD PH015 Phillips -insatsbit 5 Pk | AD3PYU 40L570 PH015-0"5136SEK
WESTWARD PH115 Phillips insatsbit nr 1 1 tum 5 st | AD3PYV 40L571 PH1151"1"5136SEK
WESTWARD PH215 Phillips insatsbit nr 2 1 tum 5 st | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5136SEK
WESTWARD PH2150 Phillips Insatsbit 50 Pk | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50305SEK
WESTWARD PHDR215 Phillips Drywall Bit No 2 1 Tum 5 Pk | AD4CFC 41D606 PHDR2152"2"535SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD PH315 Phillips Insert Bit No 3 1 Inch 5 Pk
136SEK /packa