Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD TT2CUA71G Svängenhet 1/2 | AH9XLD 45N314

WESTWARD TT2CUA71G Svängenhet 1/2

Finns i lager
Artikel: AH9XLD Modell: TT2CUA71GKorsreferens: 45N314

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

503SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvivelmontering, 1/2
Passar märkeSpeedaire

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4208
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TT2CUB41G Svängenhet 1/2 | AH9XKP 45N293 TT2CUB41G771SEK
WESTWARD TT2CUA91G Svängenhet 1/2 | AH9XKV 45N304 TT2CUA91G908SEK
WESTWARD 6WA71-1 Svängenhet 1/2 | AH9YJH 45T429 6WA71-1818SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD TT2CUA71G Svängenhet 1/2
503SEK /enhet