Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34360.012.0037 Nitbricka, Zink Rund, 1/8 X 3/8 Storlek, 500Pk | AE4XAM 5NNT6

WESTWARD U34360.012.0037 Nitbricka, zink rund, 1/8 X 3/8 storlek, 500pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAM Modell: U34360.012.0037Korsreferens: 5NNT6
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
Finishzink
Inuti Dia.1 / 8 "
MaterialStål
Utanför Dia.3 / 8 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3686
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34360.012.0037 Nitbricka, zink rund, 1/8 X 3/8 storlek, 500pk
160SEK /packa