Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34360.025.0050 Nitbricka Zink Rund, 1/4 X 1/2 Gängstorlek, 100Pk | AE4XAP 5NNT8

WESTWARD U34360.025.0050 Nitbricka zink rund, 1/4 X 1/2 gängstorlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAP Modell: U34360.025.0050Korsreferens: 5NNT8
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
124SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
Finishzink
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialStål
Utanför Dia.1 / 2 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318220000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34360.025.0050 Nitbricka zink rund, 1/4 X 1/2 gängstorlek, 100pk
124SEK /packa