Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U34363.015.0043 Nitbricka, Aluminium Rund, 5/32 X 7/16 Storlek, 500Pk | AE4XAR 5NNU0

WESTWARD U34363.015.0043 Nitbricka, aluminium rund, 5/32 X 7/16 storlek, 500pk

Finns i lager
Artikel: AE4XAR Modell: U34363.015.0043Korsreferens: 5NNU0
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
293SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitbricka
FinishEnkel
Inuti Dia.5 / 32 "
MaterialAluminium
Utanför Dia.7 / 16 "
FormaRunda
Tjocklek0.056 "
Tjocktolerans0.052 till 0.060 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.166
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7616109090
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U34363.015.0043 Nitbricka, aluminium rund, 5/32 X 7/16 storlek, 500pk
293SEK /packa