Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U63101.037.0001 Wall Anchor, Flanged, 3/8 Inch, 100Pk | AA3KMU 11M989

WESTWARD U63101.037.0001 Väggankare, flänsad, 3/8 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3KMU Modell: U63101.037.0001Korsreferens: 11M989
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
256SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggankare
Ankarlängd2 1 / 16 "
Borrstorlek3 / 8 "
MaterialPA6
Min. Håldjup2-5 / 8 "
Min. Trådlängd2-1 / 4 "
Skruvstorlek# 10 till 3/8 "
Storlek3 / 8 "
TypFlänsad
Vägg tjocklek2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2246
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U63101.037.0001 Väggankare, flänsad, 3/8 tum, 100pk
256SEK /packa