Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.025.0075 Anchor Hammer Set 1/4 Inch Dia., 100Pk | AA3GBV 11K341

WESTWARD U70650.025.0075 Ankare Hammer Set 1/4 tum Dia., 100Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBV Modell: U70650.025.0075Korsreferens: 11K341

Få det Maj 8, Onsdag
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
336SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3 / 4 "
Head StyleMushroom
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek1 / 8 "
Min. Inbäddning5 / 8 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)594

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.025.0075 Ankare Hammer Set 1/4 tum Dia., 100Pk
336SEK /packa