Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.025.0150 Anchor, 1/4 Inch Dia. 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AA3GBY 11K344

WESTWARD U70650.025.0150 Ankare, 1/4 tum Dia. 1-1/2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBY Modell: U70650.025.0150Korsreferens: 11K344
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
472SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd1.5 "
Head StyleMushroom
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)946

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1358
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.025.0150 Ankare, 1/4 tum Dia. 1-1/2 tums längd, 100pk
472SEK /packa