Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, 1/2 Inch Dia., 10Pk | AA3GBK 11K332

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, 1/2 tum Dia., 10Pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBK Modell: U70651.050.0350Korsreferens: 11K332
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
415SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor
Ankare Dia.1 / 2 "
Ankarlängd3.5 "
MaterialStål
Max. Fixturtjocklek3 / 4 "
Min. Inbäddning2.25 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4052

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0485
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70651.050.0350 Hammer Drive Anchor, 1/2 tum Dia., 10Pk
415SEK /packa