Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WHEATON 221164 Rund plastflaska 60 ml PK72 | AJ2DGQ 48H744

WHEATON 221164 Rund plastflaska 60mL PK72

Finns i lager
Artikel: AJ2DGQ Modell: 221164Korsreferens: 48H744
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
2 560 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
KroppsfärgWhite
Body MaterialLDPE
Kapacitet60mL
StängningsfärgVit klar
Stängningsmaterialpolypropylen
MunSmal
Skruvstängningsstorlek20-410 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)32.69
Fartygets bredd (cm)25.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Material för förslutning av labware: polyeten

Produktvarianter

ProduktModellDjupGrundmaterialKroppsfärgMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddBody MaterialPris
WHEATON W216800 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CCY 46Z232 W216800-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 278 kr
WHEATON W216801 Boston Round Bottle 2 uns PK24 | AJ2CCZ 46Z233 W216801-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass808SEK
WHEATON W216802 Boston Round Bottle 4 uns PK24 | AJ2CDA 46Z234 W216802-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass917SEK
WHEATON W216803 Boston Round Bottle 8 uns PK12 | AJ2CDB 46Z235 W216803-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass-
RFQ
WHEATON W216804 Boston Round Bottle 16 uns PK12 | AJ2CDC 46Z236 W216804-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass715SEK
WHEATON W216805 Boston rund flaska 32 uns PK12 | AJ2CDD 46Z237 W216805-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 009 kr
WHEATON W216806 Boston Round Bottle 1 uns PK48 | AJ2CDE 46Z238 W216806-GlasRensaSmal20-400 mmRunda-Typ III Soda Lime Glass1 426 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON 221164 Rund plastflaska 60mL PK72
2 560 kr /enhet