WHEATON W216950 Bred mun i flaska - Förpackning med 12 | AF3UNF 8DD96

WHEATON W216950 Flaska bred mun - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AF3UNF Modell: W216950Korsreferens: 8DD96

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas
Kapacitet1,000mL
StängningsfärgWhite
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter99mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd178mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)31.12
HS-kod7010905015
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFinishKroppsfärgBody MaterialExamensintervallAvdelningar för examenHöjdMunPris
WHEATON W216932 Bred mun i flaska - Förpackning med 6 | AF3ULZ 8DCT1 W216932Flaska-RensaGlasInte specificerad-213mmbrett1 272 kr
WHEATON W216966 Flaska Graduerad Valumetrisk 30ml - Förpackning med 48 | AF3UMW 8DD82 W216966Flaska33mm / 400RensaGlas10 till 25 ml5ml68mmbrett1 992 kr
WHEATON W216967 Flaskgraderad förpackning med 48 | AF3UMX 8DD85 W216967Flaska38mm / 400RensaGlas10 till 50 ml5ml83mmbrett1 332 kr
WHEATON W216968 flaska graderad - 24-pack | AF3UMY 8DD86 W216968Flaska48mm / 400RensaGlas10 till 110 ml5ml102mmbrett1 374 kr
WHEATON W216969 Flaska graderad - 24-pack | AF3UMZ 8DD87 W216969Flaska58mm / 400RensaGlas10 till 230 ml10mL127mmbrett1 691 kr
WHEATON W216807 Flaska Smal munflaska 60 ml - Förpackning med 24 | AF3UNA 8DD91 W216807Flaska-RensaGlasInte specificerad-94mmSmal882SEK
WHEATON W216946 Bred mun i flaska - 24-pack | AF3UNB 8DD92 W216946Flaska-BärnstenGlasInte specificerad-75mmbrett1 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHEATON W216950 Flaska bred mun - förpackning om 12
1 467 kr /enhet