WHIPCHECK WSR2 vajer, stål, 1/4 tums storlek, 25 pk

Artikel: CE7ADJ Modell: WSR2
180SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVajer
För slang OD Max. (I.)1-1 / 2 "
För slang OD Min. (I.)3"
Storlek1 / 4 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För användning med 1 1 / 2-3-tums slang innerdiameter

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
WHIPCHECK WSR1 vajer, stål, 1/8 tum, 100 pk | CE7ADH WSR11 / 8 "120SEK
RFQ
WHIPCHECK WSR4 Wire Rope, Steel, 3/8 inch Size, 15 Pk | CE7ADK WSR43 / 8 "414SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WHIPCHECK WSR2 vajer, stål, 1/4 tums storlek, 25 pk
180SEK /enhet