Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 18936 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 6 Inch Length, Right Hand | CR3RJQ 2XTW4

WIDIA 18936 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 6 Inch Length, Right Hand

Finns i lager
Artikel: CR3RJQ Modell: 18936Korsreferens: 2XTW4

Få det Maj 16, Torsdag
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
759SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Mått typFinishTryck på fasningTryck på StilTrådriktninggäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
WIDIA 13142 Pluggkran, 2 flöjter, Vanadin High Speed ​​Steel, Gängstorlek #10-24 | AX3LXF 1TRP3 131420.194 "Inchoxid-KontaktHöger hand7 / 8 "# 10-24131SEK
WIDIA 2750261 Kran, Vanadium High Speed ​​Steel, Plug Type, 1/2"-13 Tap Gängstorlek | AX3MAM 1TRR3 27502610.367 "Inchoxid-KontaktHöger hand1 21 / 32 "1 / 2-13304SEK
WIDIA GT905023 pluggkran, höghastighetsstål, 3 flöjter, # 10-32 gängstorlek | AX3MMF 53NU09 GT9050230.194 "InchNitrid / oxid-SpiralflöjtVänster hand15 / 32 "# 10-32299SEK
WIDIA GT905008 Plug Tap, High Speed ​​Steel, 3 Flutes, #6-32 Tap Gängstorlek | AX3MMM 53NU31 GT9050080.141 "InchNitrid / oxid-SpiralflöjtVänster hand23 / 64 "# 6-32304SEK
WIDIA 5362704 M6-1.00 Kran, kontakt, 3 rännor, Vanadium höghastighetsstål, TiCN kranfinish | CD2KGW 2XTK6 53627046.50mmmetriskTiCNKontaktSpiralpunktHöger hand16mmM6 x 1458SEK
WIDIA VTSPO5511 -REPLACE EDP#72619B M5-0.80 Tap, Plug, 2 Flues, High Speed ​​Steel, Bright Tap Finish | CD2LUF 53MX43 VTSPO5511 -BYT EDP#72619B4.93mmmetriskBrightKontaktSpiralpunktHöger hand12.7mmM5 x 0.8340SEK
WIDIA VTSPO5043 12-24 Kran, plugg, 2 räfflor, höghastighetsstål, ljus kranfinish | CD2LUG 53NA35 VTSPO50430.22 "InchBrightKontaktSpiralpunktHöger hand1 / 2 "# 12-24-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 18936 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Thread Length, 6 Inch Length, Right Hand
759SEK /enhet