Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5512TC Gängformande kran M3x0.5 TiCN | AA4CDR 12E991

WIDIA 5512TC Trådformande kran M3x0.5 TiCN

Finns i lager
Artikel: AA4CDR Modell: 5512TCKorsreferens: 12E991
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer5512TC
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd1 15 / 16 "
Tonhöjd0.50mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.0.141 "
StorlekM3
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 16 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA 5512TC Gängformande kran M10x1.5 TiCN | AA4CDK 12E985 5512TCGrov5512TC2 15 / 16 "1.50mmD31000.381 "M103 / 4 "87SEK
WIDIA 5512TC Gängformande kran M8x1.25 TiCN | AA4CDM 12E987 5512TCGrov5512TC2 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M811 / 16 "382SEK
WIDIA 5512TC Gängformande kran M6x1 TiCN | AA4CDN 12E988 5512TCGrov5512TC2.5 "1.00mmD80.255 "M65 / 8 "358SEK
WIDIA 5502TC Gängformande kran 3 / 8-16UNC TiCN | AA4CDT 12E994 5502TCUNC5502TC2 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "3 / 4 "493SEK
WIDIA 5502TC Gängformande kran 1 / 4-20UNC TiCN | AA4CDV 12E997 5502TCUNC5502TC2.5 "20H40.255 "1 / 4 "5 / 8 "377SEK
WIDIA 5502TC Trådbildande kran # 10-32UNF TiCN | AA4CDW 12E998 5502TCUNF5502TC2.375 "32H40.194 "#105 / 8 "337SEK
WIDIA 5502TC Trådformningskran #8-32UNC TiCN H3 | AA4CDZ 12F002 5502TCUNC5502TC2.125 "32H30.168 "#83 / 8 "356SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5512TC Trådformande kran M3x0.5 TiCN
369SEK /enhet