Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA 5900 Trådformande kran #8-32UNC Bright H5 | AA6GNE 13X296

WIDIA 5900 Trådformande kran #8-32UNC Bright H5

Finns i lager
Artikel: AA6GNE Modell: 5900Korsreferens: 13X296

Få det Maj 6, Måndag
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishBright
Listnummer5900
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd2.125 "
Tonhöjd32
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.168 "
Storlek#8
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 8 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerTotal längdGängtypTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.StorlekPris
WIDIA 5912 Trådformande kran M12x1.75 Ljus | AA6GLQ 13X243 591215 / 16 "59123.375 "Grov1.75mmD31000.367 "M12546SEK
WIDIA 18264 Gängformningskran M10x1.5 Ljus | AA6GLR 13X244 182643 / 4 "59102 15 / 16 "Grov1.50mmD31000.381 "M10318SEK
WIDIA 18262 Gängformningskran M8x1.25 Ljus | AA6GLT 13X246 1826211 / 16 "59102 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8274SEK
WIDIA 5912 gängformningskran M8x1.25 Ljus | AA6GLU 13X247 591211 / 16 "59122 23 / 32 "Grov1.25mmD90.318 "M8288SEK
WIDIA 18260 Trådformande kran M6x1 Ljus | AA6GLV 13X248 182605 / 8 "59102.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6236SEK
WIDIA 5912 Trådformande kran M6x1 Ljus | AA6GLW 13X249 59125 / 8 "59122.5 "Grov1.00mmD80.255 "M6255SEK
WIDIA 5912 gängformningskran M5x0.8 Ljus | AA6GLX 13X251 59121 / 2 "59122.375 "Grov0.80mmD70.194 "M5244SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA 5900 Trådformande kran #8-32UNC Bright H5
243SEK /enhet