Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT215007 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341

WIDIA GT215007 Spiralflöjtkran M5x0.8 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3QQN Modell: GT215007Korsreferens: 11T341
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
1 222 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
ListnummerGT21
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt2
Total längd2.75 "
Tonhöjd0.80mm
Gränser för pitchdiameterD7
Shank Dia.6mm
StorlekM5
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25 / 64 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)0.91
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.45
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA GT215008 Spiralflöjtkran M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "275SEK
WIDIA GT215009 Spiralflöjtkran M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "605SEK
WIDIA GT215010 Spiral Flute Tap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD310010mmM1019 / 32 "1 615 kr
WIDIA GT215011 Spiral Flute Tap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345 GT21501134 21 / 64 "1.75mmD31009mmM1245 / 64 "1 703 kr
WIDIA GT215012 Spiral Flute Tap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "314SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT215007 Spiralflöjtkran M5x0.8 Ticn
1 222 kr /enhet