Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT215011 Spiral Flute Tap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345

WIDIA GT215011 Spiralflöjtkran M12x1.75 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3QQT Modell: GT215011Korsreferens: 11T345
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
1 703 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
ListnummerGT21
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt3
Total längd4 21 / 64 "
Tonhöjd1.75mm
Gränser för pitchdiameterD3100
Shank Dia.9mm
StorlekM12
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC45 / 64 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.17
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA GT215007 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341 GT21500722.75 "0.80mmD76mmM525 / 64 "1 222 kr
WIDIA GT215008 Spiralflöjtkran M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "551SEK
WIDIA GT215009 Spiralflöjtkran M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "605SEK
WIDIA GT215010 Spiral Flute Tap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD310010mmM1019 / 32 "1 615 kr
WIDIA GT215012 Spiral Flute Tap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346 GT21501244 21 / 64 "2.00mm6HX11mmM1425 / 32 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT215011 Spiralflöjtkran M12x1.75 Ticn
1 703 kr /enhet