Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA GT215012 Spiral Flute Tap M14x2 Ticn | AA3QQU 11T346

WIDIA GT215012 Spiralflöjtkran M14x2 Ticn

Finns i lager
Artikel: AA3QQU Modell: GT215012Korsreferens: 11T346

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

314SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishTiCN
ListnummerGT21
MaterialHigh Speed ​​Steel-E-PM
Antal flöjt4
Total längd4 21 / 64 "
Tonhöjd2.00mm
Gränser för pitchdiameter6HX
Shank Dia.11mm
StorlekM14
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC25 / 32 "
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216
Fartygets höjd (cm)2.06
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8207403000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
WIDIA GT215007 Spiral Flute Tap M5x0.8 Ticn | AA3QQN 11T341 GT21500722.75 "0.80mmD76mmM525 / 64 "1 222 kr
WIDIA GT215008 Spiralflöjtkran M6x1 Ticn | AA3QQP 11T342 GT21500833 9 / 64 "1.00mmD86mmM625 / 64 "275SEK
WIDIA GT215009 Spiralflöjtkran M8x1.25 Ticn | AA3QQQ 11T343 GT21500933 35 / 64 "1.25mmD98mmM833 / 64 "605SEK
WIDIA GT215010 Spiral Flute Tap M10x1.5 Ticn | AA3QQR 11T344 GT21501033 15 / 16 "1.50mmD310010mmM1019 / 32 "1 615 kr
WIDIA GT215011 Spiral Flute Tap M12x1.75 Ticn | AA3QQT 11T345 GT21501134 21 / 64 "1.75mmD31009mmM1245 / 64 "1 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA GT215012 Spiralflöjtkran M14x2 Ticn
314SEK /enhet