Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA M40335 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 3/8 in, 6 3/8 Inch Size Overall Length, SD-03 | CV2CRT 429Y98

WIDIA M40335 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 3/8 tum, 6 3/8 tum Storlek total längd, SD-03

Finns i lager
Artikel: CV2CRT Modell: M40335Korsref: 429Y98

Få det Maj 22, Onsdag
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdmetall Bur

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WIDIA M41337 Hårdmetallborr, skärlängd 1/2 tum, 2 13/64 tum total längd, Sd-5 | CV2CLC 1Z412 M41337606SEK
WIDIA M41331 Hårdmetallborr, skärlängd 1/4 tum, 2 tum total längd, Sd-1 | CV2CLD 1Z408 M41331358SEK
WIDIA M41324 hårdmetallbor, skärlängd 1/8 tum, 1 1/2 tum total längd, Sd-42 | CV2CLE 1Z294 M41324185SEK
WIDIA M41334 hårdmetallbor, skärlängd 3/8 tum, 2 5/64 tum total längd, Sd-3 | CV2CLJ 1Z410 M41334424SEK
WIDIA M40342 METALLDEMONTERING Hårdmetallborr, skärlängd 1.60 mm, 38.10 mm total längd, SD-40M | CV2CNN 429Y04 M40342171SEK
WIDIA M40337 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 1/2 tum, 2 13/64 tum Storlek total längd, SD-05 | CV2CNP 2RPX8 M40337539SEK
WIDIA M40338 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 1/2 tum, 6 1/2 tum Storlek total längd, SD-05 | CV2CNQ 429Y97 M40338756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA M40335 METALLBORTTAGNING Hårdmetallborr, skärlängd 3/8 tum, 6 3/8 tum Storlek total längd, SD-03
561SEK /enhet