Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIDIA TDS401A08433 Screw Machine Drill Bit, Q Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length, Carbide | CV2YRQ 431V76

WIDIA TDS401A08433 Screw Machine Drill Bit, Q Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length, Carbide

Finns i lager
Artikel: CV2YRQ Modell: TDS401A08433Korsreferens: 431V76
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0639
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WIDIA VDS401A10100 Hårdmetallborr, 10.10 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CV2CVG 431F17 VDS401A10100Karbidborr1 828 kr
WIDIA VDS201A10100 Hårdmetallborr, 10.10 mm borrstorlek, 102 mm total längd, hårdmetall | CV2CVH 431J85 VDS201A10100Karbidborr1 210 kr
WIDIA VDS201A10300 Hårdmetallborr, 10.30 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CV2CVJ 431J87 VDS201A10300Karbidborr1 208 kr
WIDIA TDS411A10300 Hårdmetallborr, 10.30 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CV2CVK 431L41 TDS411A10300Karbidborr2 473 kr
WIDIA VDS401A10300 Hårdmetallborr, 10.30 mm borrstorlek, 102 mm total längd, hårdmetall | CV2CVL 431F19 VDS401A10300Karbidborr1 874 kr
WIDIA VDS201A10400 Hårdmetallborr, 10.40 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CV2CVM 431J89 VDS201A10400Karbidborr1 208 kr
WIDIA VDS401A10600 Hårdmetallborr, 10.60 mm borrstorlek, 102 mm total längd | CV2CVN 431F23 VDS401A10600Karbidborr1 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIDIA TDS401A08433 Screw Machine Drill Bit, Q Drill Bit Size, 3 1/2 Inch Overall Length, Carbide
521SEK /enhet