Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN N1P0606 Kapsling Innerpanel 4.25 x 4.25 x 1 In | AB4NQG 1ZHF9

WIEGMANN N1P0606 Kapsling inre panel 4.25 x 4.25 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB4NQG Modell: N1P0606Korsreferens: 1ZHF9

Få det Maj 15, Onsdag
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
84SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInre panel
FinishVitt polyesterpulver
Mätare12
Mätare (stål)12
Höjd4.25 "
Längd4.25 "
MaterialKolstål
UnderkategoriPanel- och paneltillbehör
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishMätareHöjdArtikelLängdMaterialBreddPris
WIEGMANN WA60P24F1 Kapsling Innerpanel 48 x 20 x 2 In | AB4NTY 1ZHR7 WA60P24F1Vitt polyesterpulver1248 "Inre panel20 "Kolstål2"7 475 kr
WIEGMANN NP1212C Panelinredning vit | AC2VYA 2NJ26 NP1212CVitt polyesterpulver1410.2 "Inre panel-Stål10.2 "317SEK
WIEGMANN NP2416SSAC Panelinteriör 316 rostfritt stål | AC2VYF 2NJ37 NP2416SSAC-1422.2 "Inre panel-316 Stainless Steel14.2 "2 218 kr
WIEGMANN P0808 Kapsling Innerpanel | AF2QDV 6XC21 P0808Vitt polyesterpulver-6.88 "Inre panel6.88 "Stål6.88 "193SEK
WIEGMANN N1P1212 Kapsling Innerpanel | AF9KAQ 2W822 N1P1212Polyesterpulver1410.25 "Inre panel10.25 "Stål568821 "243SEK
WIEGMANN P1212 Kapsling Innerpanel | AG7BQU 4KP36 P1212Vitt polyesterpulver-10.88 "Inre panel10.88 "Stål568911 "351SEK
WIEGMANN P0604 Kapsling Innerpanel | AG7BQY 4LV58 P0604Vitt polyesterpulver-4.88 "Inre panel2.88 "Stål568915 "110SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN N1P0606 Kapsling inre panel 4.25 x 4.25 x 1 tum
84SEK /enhet