WIEGMANN N4121612061PTC Metallic Enclosure 16 Inch Height x 12 Inch Width x 6 Inch Depth | AG2LBK 31KZ75

WIEGMANN N4121612061PTC metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup

Finns i lager
Artikel: AG2LBK Modell: N4121612061PTCKorsreferens: 31KZ75

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 856 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
Kapslingsfunktioner1-punkts nyckel / hänglåsbart handtag
Typ av kapslingsskyddgångjärn
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Packningpolyuretan
Höjd16 "
Inre panel2NJ28
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R, 4, 12
Användbart öppningsdjup6"
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.45
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod7326908588

Produktvarianter

ProduktModellMonteringDjupKapslingsfunktionerNEMA-betygAnvändbart öppningsdjupBreddFinishPackningPris
WIEGMANN N12604810 Kapsling gångjärn 10d x 48w x 60h tum | AB4NPX 1ZHE6 N12604810Golv10 "Nyckelhandtag12, 138.89 "48 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan55 287 kr
RFQ
WIEGMANN N12604812 Kapsling gångjärn 12d x 48w x 60h tum | AB4NPY 1ZHE7 N12604812Golv12 "Nyckelhandtag12, 1310.84 "48 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan56 971 kr
RFQ
WIEGMANN N12604816 Överlappande kapsling 16d x 48w x 60h tum | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816Golv16 "Nyckelhandtag12, 1314.84 "48 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan58 314 kr
WIEGMANN N12606012 Överlappande kapsling 12d x 60w x 60h tum | AB4NQA 1ZHE9 N12606012Golv12 "Nyckelhandtag12, 1310.84 "60 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan57 527 kr
WIEGMANN N12606016 Överlappande kapsling 16d x 60w x 60h tum | AB4NQB 1ZHF1 N12606016Golv16 "Nyckelhandtag12, 1314.84 "60 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan50 588 kr
WIEGMANN N12726012 Kapsling gångjärn 12d x 60w x 72h tum | AB4NQC 1ZHF2 N12726012Golv12 "Nyckelhandtag12, 1310.84 "60 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan62 151 kr
WIEGMANN N12726016 Överlappande kapsling 16d x 60w x 72h tum | AB4NQD 1ZHF3 N12726016Golv16 "Nyckelhandtag12, 1314.84 "60 "ANSI 61 Polyesterpulverpolyuretan62 893 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN N4121612061PTC metallhölje 16 tum höjd x 12 tum bredd x 6 tum djup
5 856 kr /enhet