WIEGMANN RHC161206 Kapsling gångjärn 6d x 12w x 16h tum | AC8GRU 3A921

WIEGMANN RHC161206 Kapsling gångjärn 6d x 12w x 16h tum

Finns i lager
Artikel: AC8GRU Modell: RHC161206Korsreferens: 3A921

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 020 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapsling
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
KapslingsfunktionerHasp med skruvar
Typ av kapslingsskyddGångjärnslåsbar
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd16 "
Inre panel2W827
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare14
MonteringVägg
NEMA-betyg3R
Användbart öppningsdjup5"
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.1025
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)48.01
HS-kod8538100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbart öppningsdjupDjupKapslingsfunktionerBreddHöjdInre panelKnockouts / No KnockoutsMetallmätarePris
WIEGMANN RHC081006 Kapsling gångjärn 6d x 10w x 8h tum | AB4NQQ 1ZHH4 RHC0810069"6"-8"10 "3A904Inga utslag161 628 kr
WIEGMANN RHC060804 Kapsling gångjärn 4d x 6w x 8h tum | AC8GRT 3A913 RHC0608043.5 "4"Sätt fast spärren6"8"1RZM2knockouts161 194 kr
WIEGMANN RHC101206 Kapsling gångjärn 6d x 10w x 12h tum | AC8GTE 3A939 RHC1012065.5 "6"-10 "12 "3A937knockouts162 024 kr
WIEGMANN RHC242408 Kapsling gångjärn 8d x 24w x 24h tum | AD8JZJ 4KP25 RHC2424087"8"-24 "24 "2W829Inga utslag146 994 kr
WIEGMANN RHC202008 Kapsling gångjärn 8d x 20w x 20h tum | AE6YXV 5W278 RHC2020087"8"-20 "20 "3A922Inga utslag146 238 kr
WIEGMANN RHC080806 Kapsling gångjärn 6d x 8w x 8h tum | AE7ZKH 6C717 RHC0808065.5 "6"Hänglåsbart dragspärr8"8"6C754knockouts161 809 kr
WIEGMANN RHC201606 Kapsling gångjärn 6d x 16w x 20h tum | AE7ZKJ 6C718 RHC2016065"6"Hasp och häftklammer för hänglås16 "20 "2W828Inga utslag144 855 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN RHC161206 Kapsling gångjärn 6d x 12w x 16h tum
4 020 kr /enhet