Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIEGMANN SC081006NK Metallic Enclosure Screw 6d x 8w x 10h Inch | AD7DDC 4DMU9

WIEGMANN SC081006NK metallskåpsskruv 6d x 8w x 10h tum

Finns i lager
Artikel: AD7DDC Modell: SC081006NKKorsreferens: 4DMU9

Få det Maj 22, Onsdag
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
752SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsboxlåda
GrundmaterialMetallisk
FärgGrå
Djup6"
KapslingsfunktionerPläterade stålskruvar
Typ av kapslingsskyddSkruva på
FinishANSI 61 Polyesterpulver
Höjd10 "
Knockouts / No KnockoutsInga utslag
MaterialKolstål
Metallmätare16
MonteringVägg
NEMA-betyg1
Användbart öppningsdjup6.06 "
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.465
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbart öppningsdjupFärgDjupBreddFinishHöjdKnockouts / No KnockoutsMaterialPris
WIEGMANN SC040404NK Kapslingsskruv 4d x 4w x 4h tum | AB4NRN 1ZHK7 SC040404NK4"Grå4"4"ANSI 61 Polyesterpulver4"Inga utslagKolstål296SEK
WIEGMANN SC060604NK Kapslingsskruv 4d x 6w x 6h tum | AB4NRP 1ZHK8 SC060604NK4"Grå4"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"Inga utslagKolstål259SEK
WIEGMANN SC060606 Kapslingsskruv 6d x 6w x 6h tum | AB4NRQ 1ZHK9 SC0606066"Grå6"6"ANSI 61 Polyesterpulver6"knockoutsKolstål387SEK
WIEGMANN SC080804NK Kapslingsskruv 4d x 8w x 8h tum | AB4NRR 1ZHL1 SC080804NK4"Grå4"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslagKolstål377SEK
WIEGMANN SC080806NK Kapslingsskruv 6d x 8w x 8h tum | AB4NRT 1ZHL2 SC080806NK6"Grå6"8"ANSI 61 Polyesterpulver8"Inga utslagKolstål384SEK
WIEGMANN SC101004NK Kapslingsskruv 4d x 10w x 10h tum | AB4NRU 1ZHL3 SC101004NK4"Grå4"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Inga utslagKolstål465SEK
WIEGMANN SC101006NK Skruv 6d x 10w x 10h tum | AB4NRV 1ZHL4 SC101006NK6"Grå6"10 "ANSI 61 Polyesterpulver10 "Inga utslagKolstål543SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIEGMANN SC081006NK metallskåpsskruv 6d x 8w x 10h tum
752SEK /enhet