Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON L30-08-000 Smörjmedel 1 tum | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 Smörjdon 1 In

Finns i lager
Artikel: AE7XFP Modell: L30-08-000Korsreferens: 6B267
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
3 114 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body Materialzink
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek26.0 Oz.
DomeFullständig syn
Höjd10.34 "
Max. FlödeCFM 340
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.125 F
NPT1"
Totala höjden10.38 "
Total längd4.630 "
Total bredd4.79 "
Rörstorlek1 "NPT
Bredd4.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljematning (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekSkålmaterialHöjdMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.NPTTotala höjdenPris
WILKERSON L30-06-000 Smörjmedel 3/4 tum | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "3 058 kr
WILKERSON L30-06-G00 Smörjmedel 3/4 tum | AE8GFW 6D801 L30-06-G003 / 4 "NPTMetall m / Siktmätare10.9 "170 cfm200 psi150 F3 / 4 "10.95 "3 776 kr
WILKERSON L30-08-G00 Smörjmedel 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetall m / Siktmätare10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "3 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON L30-08-000 Smörjdon 1 In
3 114 kr /enhet