Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILKERSON L30-06-G00 Smörjmedel 3/4 tum | AE8GFW 6D801

WILKERSON L30-06-G00 Smörjdon 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE8GFW Modell: L30-06-G00Korsreferens: 6D801

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftlinjesmörjare
JusteringstypSkruvmejsel
Body Materialzink
SkålmaterialMetall m / Siktmätare
Skålstorlek26.0 Oz.
DomeFullständig syn
Höjd10.9 "
Max. Flöde170 cfm
Max. Tryck200 psi
Max. Temp.150 F
NPT3 / 4 "
Totala höjden10.95 "
Total längd4.630 "
Total bredd4.79 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
Bredd4.79 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.835
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8479899899
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Oljematning (justerbar)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekSkålmaterialHöjdMax. FlödeMax. TryckMax. Temp.NPTTotala höjdenPris
WILKERSON L30-08-000 Smörjmedel 1 tum | AE7XFP 6B267 L30-08-0001 "NPTPolykarbonat med skydd10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "3 114 kr
WILKERSON L30-06-000 Smörjmedel 3/4 tum | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003 / 4 "NPTPolykarbonat med skydd10.34 "170 cfm150 psi125 F3 / 4 "10.38 "3 058 kr
WILKERSON L30-08-G00 Smörjmedel 1 In | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetall m / Siktmätare10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "3 170 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILKERSON L30-06-G00 Smörjdon 3/4 In
3 776 kr /enhet