WILKINS

Filter

Vattensystem

Pneumatik

Vattensystem Filter

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

  • Backflow Preventer Reparationssatser

    Innehåller gummiskivor, ett rullande membran, fjädrar, säten och två tapparaggregat avsedda för användning med 1/4 - 1/2 tum 975XL och 975XL2 backventilventiler

  • Återflödeshindrare

    Återflödeshindrare med reducerat tryck med automatisk ACV-avstängning för att ge högriskskydd för drickbara applikationer i mekaniska rum eller källare. Tål temperaturer upp till 180 grader F. Finns i fläns- och FNPT-anslutningar

  • Kontroll- och fotventiler

    Komposit / låg-bly-brons dubbelkontrollventiler utformade för användning i dricksvattenledningar för att förhindra siphonage och mottryck upp till 175 psi. Kan installeras i både horisontella och vertikala konfigurationer

  • Vakuumbrytare

    Atmosfäriska vakuumbrytare som är utformade för att ge hög riskskydd från baksifoneringsförhållanden i icke kontinuerliga tryckvattenledningar. Har en bronskropp med plastflottor för användning i drickbara linjer

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Blandningsventiler

    Blandningsventiler med låg avledning av brons lämpliga för installation i 3/8 tum användningsområden för blandning av varmt och kallt vatten från matningsledningarna till en slutgiltig säkrare temperatur. Kom utrustad med inloppsventiler och silar. Finns i 3/8 och 1/2 i kompressions- och FNPT-portar

  • Tryckreducerande automatiska reglerventiler

    Ventiler av segjärn med en pilotmanövrerad tryckreducerande anläggning för att hålla nedströms tryck vid ett konstant värde för applikationer där höga flöden krävs. Kom utrustad med isoleringsventiler och tryckmätare för snabbt, problemfritt underhåll

  • Ventiler för reducering av vattentryck

    Brons- / låg-bly-bronsventiler som används för att minska högt inloppstryck till lägre utloppstryck. Har en balanserad kolvdesign för att tillgodose systemflödeskrav med ett tryckjusteringsområde på 0 - 75 psi. Valda modeller har en sil för att eliminera inträde av skräp

FiltreringVisa alla

  • Y- och basketfilter

    Idealisk för användning i kyltorn, bevattningstjänster och simbassänger för att skydda regulatorer och återflödesskydd. Har skärmar av rostfritt stål för att filtrera bort sediment och finns i 20, 40, 60, 80 och 100 maskstorlekar

Ventilställdonskåp och tillbehörVisa alla

  • Ventiltillbehör

    Inkluderar tätningsringar, verktyg för att ta bort tätningar, snabbprovningsbeslag av plast och reparationssatser för kulventiler, invändiga delar, avlastningsventiler, dubbelkontrollera återflödesskydd och hus

Om WILKINS

Wilkins är en ledande tillverkare av högkvalitativa tryckregulatorer, återflödesförebyggare och vattenkontrollprodukter idealiska för bevattning, VVS och gruvapplikationer. Wilkins produktkatalog innehåller ett omfattande utbud av vattentrycksreducerande ventiler, vakuumbrytare, back- och fotventiler och blandningsventiler. Wilkins tryckreducerande ventiler är utformade för att minska höga inloppstryck och förhindra skador på armaturer och rör. Dessa enheter är utrustade med en kolv och bult för att justera nedströms trycket och har en kolvmekanism som styr regulatorn för att smidigt svara på förändringar i flödessystemet. Dessa lågledande ventiler har ett tryckjusteringsområde på 0 - 75 psi och en korrosionsbeständig bronskropp som ger seghet (minskar sprickbildning), flödesriktningskontroll, säkerhetsavlastning och avstängning av flödet. Välj mellan ett brett utbud av dessa produkter och relaterade tillbehör som reparationssatser, tätningsringar och verktyg för borttagning av sätet finns på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter