Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON TOOLS 86820 Stångklämma Djup L-klämma 12 tum 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Stångklämma Djup L-klämma 12 tum 1770 Lb

Finns i lager
Artikel: AD4CCG Modell: 86820Korsreferens: 41D467 / LC12
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
1 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
StångmaterialStål
Barstorlek1-3 / 16 x 9/16 tum.
Bartjocklek (in.)1-3/16 x 9/16
Stångbredd (in.)9/16
Kläm ansikte (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
handtag Längd12 "
Hantera materialSläpp smidd stål
Lastkapacitet1770 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1770 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1-3/16 x 9/16
Öppning12 In.
PadtypFlat
Spindel Dia.3/4 tum
Vridkudde1-1 / 4 tum.
Vridbar typBoll och uttag
Halsdjup5-1 / 2 "
TypDeep Reach L-klämma
Bredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.493
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupTypBreddPris
WILTON TOOLS 86800 Stångklämma Spärrhake F-klämma 4 tum 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 lb.12 "2-3 / 8 "Ratcheting F-klämma7 / 8 "861SEK
WILTON TOOLS 86810 Stångklämma Spärrhake F-klämma 8 tum 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 Ibs20 "4"Ratcheting F-klämma1"1 162 kr
WILTON TOOLS 86830 Stångklämma Djup L-klämma 20 tum 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-klämma1.5 "1 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Stångklämma Djup L-klämma 12 tum 1770 Lb
1 394 kr /enhet