Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON TOOLS 86800 Stångklämma Spärrhake F-klämma 4 tum 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4

WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tum 1100 Lb

Finns i lager
Artikel: AD4CCE Modell: 86800Korsreferens: 41D465 / LC4
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrklämma
StångmaterialStål
Barstorlek1 x 1/2 tum.
Bartjocklek (in.)1 x 1 / 2
Stångbredd (in.)1/2
Kläm ansikte (in.)7/8 x 1-1/4
Spännyta Y (in.)1-1/4
Spännyta Y (in.)7/8
handtag Längd12 "
Hantera materialSläpp smidd stål
Lastkapacitet1100 lb.
Max. Käftöppning12 "
Nominellt klämtryck1100 lb.
Nominell skenstorlek (in.)1 x 1 / 2
Öppning4 In.
PadtypFlat
Vridkudde7/8 x 1-1 / 4 tum.
Vridbar typBoll och uttag
Halsdjup2-3 / 8 "
TypRatcheting F-klämma
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningHalsdjupTypBreddPris
WILTON TOOLS 86810 Stångklämma Spärrhake F-klämma 8 tum 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 Ibs20 "4"Ratcheting F-klämma1"1 162 kr
WILTON TOOLS 86820 Stångklämma Djup L-klämma 12 tum 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 lb.12 "5-1 / 2 "Deep Reach L-klämma1.25 "1 394 kr
WILTON TOOLS 86830 Stångklämma Djup L-klämma 20 tum 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 lb.24 "4-3 / 4 "Deep Reach L-klämma1.5 "1 560 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS 86800 Bar Clamp Ratchet F-clamp 4 tum 1100 Lb
861SEK /enhet