Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WILTON TOOLS CBV-65 Portable Vise Clamp-on Swivel 2-1 / 2 In | AE4LPL 5LK42 / 63198

WILTON TOOLS CBV-65 Bärbar Vise Clamp-on Swivel 2-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE4LPL Modell: CBV-65Korsreferens: 5LK42 / 63198
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
2 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar Vise
BastypKlämfäste
TullbetygLjustull
KäftansikteSpår
Käftyputbytbar
Käftbredd2.5 "
MaterialDuktilt järn
Max. Öppning2-1 / 8 "
Monteringshål Dia.0
Antal låsbultar2
Antal monteringspunkter1
Totala höjden5.375 "
Total längd10.125 "
Total bredd10.25 "
ReversibelNej
Vridbar vinkel45 grader
Halsdjup1.75 "
VisstypSuper junior

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.9895
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)25.91
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8205700060
URSPRUNGSLANDCZ

Produktinformation:

Wilton Tools CBV-65 bärbara skruvstäd är idealisk för lätt hållning av små arbetsstycken genom att klämma fast direkt på en arbetsbänk. Den kan placeras både vertikalt och horisontellt. Detta Wilton-skruvstäd kan tas bort efter användning för att spara utrymme och transportera enheten till en annan arbetsplats.

Funktioner:

  • Wilton Tools CBV-65 bärbara skruvstäd är ett Super-Junior skruvstäd som fungerar som ett alternativ till ett skruvstäd.
  • Dess bas roterar 45 grader i vänster eller höger riktning och räfflade, utbytbara käftar gör denna enhet till ett idealiskt skruvstäd för lätta bruk.
  • Detta Wilton-skruvstäd har en dubbel låsmekanism för att säkerställa stabilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är detta Wilton Tools CBV-65 bärbara skruvstäd gjord av?

S. Detta lätta Wilton-skruvstäd är gjord av segjärn och erbjuder strukturell styvhet.

F. Vilken är den maximala käftstorleken för detta Wilton Tools CBV-65 bärbara skruvstäd?

S. Detta Wilton-skruvstäd har en käftbredd på 2-1/2 tum för en maximal öppning på 2-1/8 tum och ett halsdjup på 1-3/4 tum.

F. Vad är användningen av medföljande design i detta Wilton-skruvstäd?

A. Omsluten design av denna Wilton Tools CBV-65 bärbara skruvstädsklämma förhindrar inträngning av föroreningar och håller smörjningen inuti för smidig drift.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WILTON TOOLS CBV-65 Bärbar Vise Clamp-on Swivel 2-1/2 In
2 420 kr /enhet