Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINCO 24N158M84 Utjämningsfäste, M24, 6.22 tums storlek bultlängd, stålbult, förzinkad, stålbas, 21 | CR6FDD 805U53

WINCO 24N158M84 Utjämningsfäste, M24, 6.22 tums storlek bultlängd, stålbult, förzinkat, stålbas, 21

Finns i lager
Artikel: CR6FDD Modell: 24N158M84Korsreferens: 805U53

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 378 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
WINCO 43-50-1/2X13-75-D3-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, Vanlig | CR6DBE 805X69 43-50-1/2X13-75-D3-SKMontera562SEK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D3-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, Vanlig | CR6DBF 805X73 43-60-1/2X13-75-D3-SKMontera665SEK
WINCO 43-80-1/2X13-75-D3-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek bultlängd, slät | CR6DBG 805X78 43-80-1/2X13-75-D3-SKMontera947SEK
WINCO 43-50-1/2X13-75-D1-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, rostfritt stål | CR6DBH 805X55 43-50-1/2X13-75-D1-SKMontera430SEK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D1-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, rostfritt stål | CR6DBJ 805X59 43-60-1/2X13-75-D1-SKMontera479SEK
WINCO 43-50-1/2X13-75-D0-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, rostfritt stål | CR6DBK 805X41 43-50-1/2X13-75-D0-SKMontera380SEK
WINCO 43-60-1/2X13-75-D0-SK Utjämningsfot, droppform, 1/2 tum-13, 2.95 tum Storlek Bultlängd, rostfritt stål | CR6DBL 805X45 43-60-1/2X13-75-D0-SKMontera409SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINCO 24N158M84 Utjämningsfäste, M24, 6.22 tums storlek bultlängd, stålbult, förzinkat, stålbas, 21
1 378 kr /enhet