WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Temperaturlarm -30 - 100 grader F | AG3RFP 33UL42

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL temperaturlarm -30 - 100 grader F

Artikel: AG3RFP Modell: TA-2HLKorsreferens: 33UL42

Få det Maj 7, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturlarm
Kontaktbetyg50mA vid 12 VDC
Ledningslängd15ft.
Djup1"
Höjd3.75 "
indikationLjud
Temp. Räckvidd30 grader till 100 grader F.
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)14.61
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygDjupHöjdKraftkällaTemp. RäckviddBreddPris
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Temperaturlarm -58 - 299 grader F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"2 806 kr
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Temperaturlarm 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"4 023 kr
WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturlarm 0 - 2 tim fördröjning | AG3REX 33UL24 EA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"6 221 kr
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Temperaturlarm -30 - 120 grader F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-30 grader till 120 grader F.6"6 455 kr
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturlarm 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 grader F2.5 "534SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TA-2HL temperaturlarm -30 - 100 grader F