Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturlarm 0 - 2 tim fördröjning | AG3REX 33UL24

WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturlarm 0 - 2 timmars fördröjning

Finns i lager
Artikel: AG3REX Modell: EA400-12Korsreferens: 33UL24

Få det Maj 7, Tisdag
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
6 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturlarm
Kontaktbetyg1A @ 30 VDC
Djup1.25 "
Höjd4.75 "
indikationLjud
Kraftkälla11 till 14 VDC @ 120mA
Temp. Räckvidd-58 grader till 299 grader F.
Tidsfördröjning0 till 2 timmar
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)13.34
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)5.38
HS-kod8531200040

Produktvarianter

ProduktModellKontaktbetygDjupHöjdKraftkällaTemp. RäckviddBreddPris
WINLAND ELECTRONICS EA200-12 Temperaturlarm -58 - 299 grader F | AG3REV 33UL22 EA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11 till 14 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"2 742 kr
WINLAND ELECTRONICS EA200-24 Temperaturlarm 23 - 26 Vdc @ 120ma | AG3REW 33UL23 EA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-58 grader till 299 grader F.6"3 943 kr
WINLAND ELECTRONICS EA400-24 Temperaturlarm -30 - 120 grader F | AG3REY 33UL25 EA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23 till 26 VDC @ 120mA-30 grader till 120 grader F.6"6 382 kr
WINLAND ELECTRONICS TA-2HL Temperaturlarm -30 - 100 grader F | AG3RFP 33UL42 TA-2HL50mA vid 12 VDC1"3.75 "-30 grader till 100 grader F.6.25 "-
RFQ
WINLAND ELECTRONICS TA-40 Temperaturlarm 200ma @ 24vdc / vac | AG3RFR 33UL44 TA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 grader F2.5 "512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS EA400-12 Temperaturlarm 0 - 2 timmars fördröjning
6 155 kr /enhet