WINSMITH E20XWNS 40: 1 Indirekt drivenhet för hastighetsreducering 40 1 | AD7RNJ 4GAZ5

WINSMITH E20XWNS 40:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 40 1

Finns i lager
Artikel: AD7RNJ Modell: E20XWNS 40: 1Korsreferens: 4GAZ5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
Bore Dia.1"
DutySkölja ner
FinishEpoxy beläggningssystem
VäxeltypWorm
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1725
SmörjningMobil Glygoyle (R) 460
Max. Mata in HP0.5
Max. Utgångsmoment585 tum .-lb.
Max. Vridmoment585 tum .-lb.
MonteringUniversell
Nominellt utgående varvtal43
Nominellt förhållande40:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd2.125 "
Utgångsmoment @ 1/2 HP585 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP386 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/4 HP292 tum .-lb.
Överbelastad belastning650 lb.
RotationReversibel
AxelorienteringRätt vinkel
Enkel / dubbel utgångDubbel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet
Maskcentrumavstånd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.685
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)24.64
HS-kod8483905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1 hkBore Dia.Max. Mata in HPUtgångsmoment @ 1.5 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPUtgångsmoment @ 2 hkPris
WINSMITH E20XWNS 60: 1 Indirekt drivenhet för hastighetsreducering 60 1 | AD7RNC 4GAX8 E20XWNS 60: 1-1"0.3--528 tum .-lb.400 tum .-lb.-9 649 kr
WINSMITH E26XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RND 4GAX9 E26XWNS 60: 1-1.25 "0.75-846 tum .-lb.558 tum .-lb.--12 473 kr
WINSMITH E30XWNS 60: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 60 1 | AD7RNE 4GAZ1 E30XWNS 60: 11766 tum .-lb.1.375 "1-883 tum .-lb.---16 481 kr
WINSMITH E20XWNS 50: 1 Indirekt drivenhet för hastighetsreducering 50 1 | AD7RNF 4GAZ2 E20XWNS 50: 1-1"0.5-706 tum .-lb.466 tum .-lb.353 tum .-lb.-9 649 kr
WINSMITH E30XWNS 50: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 50 1 | AD7RNG 4GAZ3 E30XWNS 50: 11537 tum .-lb.1.375 "1.52305 tum .-lb.768 tum .-lb.---15 495 kr
WINSMITH E13XWNS 40: 1 Indirekt drivenhet för hastighetsreducering 40 1 | AD7RNH 4GAZ4 E13XWNS 40: 1-3 / 4 "0.25---256 tum .-lb.-7 999 kr
WINSMITH E26XWNS 40: 1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 40 1 | AD7RNK 4GAZ6 E26XWNS 40: 11223 tum .-lb.1.25 "1-612 tum .-lb.---13 266 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINSMITH E20XWNS 40:1 Speed ​​Reducer Indirect Drive 40 1
9 649 kr /enhet