Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PEM1397LF Mättryck 1-1/2 tum 30 tum Hg Vac till 0 | AH7HFX 36TV60

WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Mättryck 1-1/2 tum 30 tum Hg Vac till 0

Finns i lager
Artikel: AH7HFX Modell: PEM1397LFKorsreferens: 36TV60
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
236SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuummätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsCentrera tillbaka
Anslutningsstorlek1/8 "MNPT
Dialstorlek1.5 "
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationLead Free
Mätområde30 till 0 tum. Hg
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0907
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Vakuummätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Nödvändig mätadapter: Nej
    • Egenskaper: Friktionsringring

Produktvarianter

ProduktModellFallfärgCase MaterialAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekDriftstemp. RäckviddPris
VINTERINSTRUMENT PCT320LF Mättryck 4-1/2 tum 30 tum Hg Vac till 0 | AH7HFG 36TV46 PCT320LFRostfritt stålRostfritt stålBotten1 / 4 "4.5 "-40 grader till 200 grader F.529SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1424LF Mättryck 2 tum 30 tum Hg Vac till 0 | AH7HGR 36TV78 PEM1424LFSvartStålCentrera tillbaka1/8 "MNPT2"-40 grader till 150 grader F.161SEK
VINTERINSTRUMENT P1S560 Vakuummätare, -30 till 0 tum Hg-intervall, 1/4 MNPT, +/-1 % mätnoggrannhet | CH6QUQ 491F91 P1S560------40 till 200 grader F509SEK
RFQ
VINTERINSTRUMENT P9U901428UC Vakuummätare, -30 in till 0 tum Hg-intervall, 1/4 MNPT, +/-2-1-2 % mätnoggrannhet | CH6RAC 491D49 P9U901428UC------40 till 150 grader F238SEK
RFQ
VINTERINSTRUMENT PFQ2478-DRY-2FF Vakuummätare, -30 in till 0 tum Hg-intervall, 1/4 MNPT, +/-2.5 % mätnoggrannhet | CH6RDB 491F73 PFQ2478-DRY-2FF------40 till 200 grader F276SEK
RFQ
VINTERINSTRUMENT P1S410 Industriell vakuummätare, 4 1/2 tums urtavla, 1/4 tums storlek NPT hane | CV3TPL 491C51 P1S410------775SEK
VINTERINSTRUMENT P3S6075 Industriell vakuummätare, 30 till 0 tums storlek Hg, 6 tums urtavla, 1/4 tums storlek NPT hane | CV3TPM 491A92 P3S6075------1 094 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1397LF Mättryck 1-1/2 tum 30 tum Hg Vac till 0
236SEK /enhet