Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PEM1411LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi | AH7HGL 36TV73

WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi

Finns i lager
Artikel: AH7HGL Modell: PEM1411LFKorsreferens: 36TV73
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialStål
AnslutningsplatsCentrera tillbaka
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2"
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationLead Free
Mätområde0 till 300
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Nödvändig mätadapter: Nej
    • Egenskaper: Friktionsringring

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PEM1403LF Mättryck 2 tum 0 till 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0 till 30165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1405LF Mättryck 2 tum 0 till 60 psi | AH7HGE 36TV67 PEM1405LF2"0 till 60165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1407LF Mättryck 2 tum 0 till 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0 till 100165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1409LF Mättryck 2 tum 0 till 160 psi | AH7HGJ 36TV71 PEM1409LF2"0 till 160 psi165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1410LF Mättryck 2 tum 0 till 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0 till 200165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1429LF Mättryck 2 tum 0 till 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0 till 15165SEK
VINTERINSTRUMENT PEM1436LF Mättryck 2-1/2 tum 0 till 15 psi | AH7HGZ 36TV85 PEM1436LF2.5 "0 till 15225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF Mättryck 2 tum 0 till 300 psi
165SEK /enhet