Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PETW213LF Vattentestmätare 2.5 tum 0 till 160 psi | AG9HHC 20JN42

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vattentestmätare 2.5 tum 0 till 160 psi

Finns i lager
Artikel: AG9HHC Modell: PETW213LFKorsreferens: 20JN42
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
Case MaterialStål
Anslutningsplats★★★★
Anslutningsstorlek3 / 4 "
Dialstorlek2.5 "
Primär applikationHemma vattentryckstestning
Mätområde0 till 160 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PETW217LF Vattentestmätare 2.5 tum 0 till 300 psi | AG9HHD 20JN43 PETW217LF0 till 300292SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PETW213LF vattentestmätare 2.5 tum 0 till 160 psi
292SEK /enhet