Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT PFE3933R1 Tryckmätare Sprinkler för vattenmedia | AH8KRM 38VL11

WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Tryckmätare sprinkler för vattenmedia

Finns i lager
Artikel: AH8KRM Modell: PFE3933R1Korsreferens: 38VL11
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
341SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek3.5 "
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationBrandsprinklersystem
Mätområde0 till 300
SensormaterialBronze
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2223
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Egenskaper: Lämplig för vattenmedier, korrosionsbeständigt fodral, UL- och FM-godkänd, CRN-registrerad, arbetstrycket är max. 75% av fullskalevärdet

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
VINTERINSTRUMENT PFE3932R1 Tryckmätare Sprinkler för luftmedia | AH8KRL 38VL10 PFE3932R10 till 80 psi372SEK
VINTERINSTRUMENT PFE3935R1 Tryckmätare Sprinkler för luft/vatten | AH8KRN 38VL12 PFE3935R10 till 300351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS PFE3933R1 Tryckmätare sprinkler för vattenmedia
341SEK /enhet