WOODHEAD 1200870243 Dubbla sladd, 3-polig, hane till hona, 24 AWG, PVC, kabel, 1 m

Artikel: CH2HPZ Modell: 1200870243Korsreferens: 443031A10M010
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.17 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd3.28 ft.
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
Antal poler3
O RingmaterialFluoro elastomer
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
TypKvinna man
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdkabeltypAntal polerRiktningTemperaturintervallPris
WOODHEAD 1200870593 Cordset, 3 -polig, 5m, rak, 90 grader, PNP, koppling, 24/3 storlek | CH2EUX 4430P7A10M050 1200870593--------
RFQ
WOODHEAD 1200870483 Cordset, 3 -polig, 3m, rak, 90 grader, NPN, kopplare | CH2EUZ 4430N7B03M030 1200870483--------
RFQ
WOODHEAD 1200870639 Cordset, 3 -polig, hona, hona, 5m, 90 grader, kopplare | CH2EVB 443033B03M050 1200870639--------
RFQ
WOODHEAD 1200870032 Kabelsats, 3 -polig, hankvinna, 5m, 90 grader, rak, koppling | CH2EVD 443032B09M050 1200870032--------
RFQ
WOODHEAD 1200870031 Kabelsats, 3 -polig, hona, 4 m, 90 grader, rak, koppling | CH2EVF 443032B09M040 1200870031--------
RFQ
WOODHEAD 1200870267 Kabelsats, 3 -polig, hankvinna, 8m, 90 grader, rak, koppling | CH2EVH 443032B03M080 1200870267--------
RFQ
WOODHEAD 1200870266 Cordset, 3 -polig, hankvinna, 5m, 90 grader, rak, koppling | CH2EVK 443032B03M050 1200870266--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200870243 Dubbla sladd, 3-polig, hane till hona, 24 AWG, PVC, kabel, 1 m