WOODHEAD 1200980103 Single Ended Cordset, 5-polig, hane till pigtail, 24 AWG, 3m

Artikel: CH2WWD Modell: 1200980103Korsreferens: B05S06PP4M030
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.315 "
Kabeljacka färgPurple
KabeljackmaterialPUR
Kabellängd9.84 ft.
kabeltypTwisted Par
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårVända
Antal poler5
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeljacka färgKabellängdkabeltypAntal polerRiktningTemperaturintervallTypPris
WOODHEAD 1200980035 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hona till hane, 24 AWG, 10m | CG9XLA BB5S33PP4M100 1200980035Purple32.81 ft.Twisted Par590 Degree-20 till 80 grader CKvinna man-
RFQ
WOODHEAD 1200980034 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 8m, 90 grader, skärmad, PBU | CG9XLC BB5S33PP4M080 1200980034--------
RFQ
WOODHEAD 1200980027 Cordset, 5 -polig, hona, 10 m, 90 grader rak, skärmad, PBU | CG9XLE BB5S32PP4M100 1200980027--------
RFQ
WOODHEAD 1200980021 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 5m, rak, 90 grader, skärmad, PBU | CG9XLG BB5S31PP4M050 1200980021--------
RFQ
WOODHEAD 1200980018 Kabelsats, 5 -polig, hona, 24.3 m, rak, skärmad | CG9XLK BB5S30PP4M243 1200980018--------
RFQ
WOODHEAD 1200980017 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hona till hane, 24 AWG, 20m | CG9XLM BB5S30PP4M200 1200980017Purple65.62 ft.Twisted Par5Rakt-20 till 80 grader CKvinna man-
RFQ
WOODHEAD 1200980016 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 14m, rak, skärmad, PBU | CG9XLP BB5S30PP4M140 1200980016--------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1200980103 Single Ended Cordset, 5-polig, hane till pigtail, 24 AWG, 3m