WOODHEAD 1202010048 Sladd med enkel ände, 8-polig, hane till pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 4m

Artikel: CH3DJR Modell: 1202010048Korsreferens: W08S06P19M040
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.26 "
Kabeljacka färgGul
KabeljackmaterialPUR
Kabellängd13.12 ft.
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypTryck för att låsa
kilspårSingle
Antal poler8
O RingmaterialFluoro elastomer
RiktningRakt
PläteringGold
Temperaturintervall-25 till 90 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)24

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabellängdTypPris
WOODHEAD 1202010015 Cordset, 4 -polig, hona, 20 m, rak, 90 grader, 18/4 storlek | CG9WUU 884031K03M200 1202010015---
RFQ
WOODHEAD 1202010018 Kabelsats, 5 -polig, hankvinna, 40m, 22/5 storlek, PVC | CG9XBV 885030A09M400 1202010018---
RFQ
WOODHEAD 1202010062 Cordset, 4 -polig, hona, 17m, SNAP 24/4 storlek, PVC | CH2FGV 504000A10M170 1202010062---
RFQ
WOODHEAD 1202010058 Cordset, 3 -polig, hankvinna, 1m, rak, 90 grader | CH2HTB 45353-M010 1202010058---
RFQ
WOODHEAD 1202010060 Cordset, 3 -polig, hona 90 grader, hane 90 grader, 0.3 m, PVC | CH2JFL 483033A10M003 1202010060---
RFQ
WOODHEAD 1202010061 Cordset, 3 -polig, hona, 3m, SNAP, 24 AWG, PUR | CH2JHY 503000B09M030 1202010061---
RFQ
WOODHEAD 1202010009 Cordset, 3 -polig, hane rak, 8m, 22/3 storlek, PVC | CH2KBT 803006A09M080 1202010009---
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1202010048 Sladd med enkel ände, 8-polig, hane till pigtail, 24 AWG, PUR-kabel, 4m