WOODHEAD 1300070032 Sladdsats, 6-polig, hona, 30 fot, 16/6 storlek, PVC/rostfritt stål

Artikel: CH2NNQ Modell: 1300070032Korsreferens: 206000A01F3001
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabellängdKontaktmaterialKopplingstypAntal polerTemperaturintervallTypPris
WOODHEAD 1300070026 Sladd med enkel ände, 6-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 3.66m | CH2FAB 206000A01F120 13000700260.54 "12 ft.MässingGängad6-20 till 105 grader CKvinna-
RFQ
WOODHEAD 1300070024 Sladd med enkel ände, 6-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 1.83m | CH2FAF 206000A01F060 13000700240.54 "6 ft.MässingGängad6-20 till 105 grader CKvinna-
RFQ
WOODHEAD 1300070022 Sladd med enkel ände, 6-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2FAK 206000A01F030 13000700220.54 "3 ft.MässingGängad6-20 till 105 grader CKvinna-
RFQ
WOODHEAD 1300070057 Sladd med enkel ände, 6-polig, hane till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 6.10m | CH2NKQ 206002A01F200 13000700570.54 "20 ft.MässingGängad6-20 till 105 grader Cman-
RFQ
WOODHEAD 1300070056 Sladdsats, 6-polig, hane, 15 fot, 16 AWG, STOOW | CH2NKU 206002A01F150 1300070056--------
RFQ
WOODHEAD 1300070055 Sladdsats, 6-polig, hane, 12 fot, storlek 16/6, PVC, rostfritt stål | CH2NKX 206002A01F1201 1300070055--------
RFQ
WOODHEAD 1300070054 Sladd med enkel ände, 6-polig, hane till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 3.66m | CH2NLA 206002A01F120 13000700540.54 "12 ft.MässingGängad6-20 till 105 grader Cman-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300070032 Sladdsats, 6-polig, hona, 30 fot, 16/6 storlek, PVC/rostfritt stål