WOODHEAD 1300080261 Sladdsats, 12-polig, hane, 30 fot, 90 grader, 16/12, PVC

Artikel: CH2QFZ Modell: 1300080261Korsreferens: 302003A01F300
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRiktningKabeldia.Kabeljacka färgTemperaturintervallTypKabeljackmaterialKabellängdKontaktmaterialPris
WOODHEAD 1300080018 Cordset, 19 -polig, hane rak, 2m, 18/3 och 22/16 storlek, PUR | CG9XTZ BG20268-M020 1300080018---------
RFQ
WOODHEAD 1300080384 Cordset, 9 -polig, hane, 3 fot, 90 grader, 16/9 storlek, PVC | CH2ABK 309003A01F030 1300080384---------
RFQ
WOODHEAD 1300080364 Single Ended Cordset, 9-polig, hane till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABM 309002A01F030 1300080364Rakt0.64 "Gul-20 till 105 grader CmanPVC3 ft.Mässing-
RFQ
WOODHEAD 1300080350 Sladd med enkel ände, 9-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABP 309001A01F030 130008035090 Degree0.64 "Gul-20 till 105 grader CKvinnaPVC3 ft.Mässing-
RFQ
WOODHEAD 1300080323 Single Ended Cordset, 9-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ABR 309000A01F030 1300080323Rakt0.64 "Gul-20 till 105 grader CKvinnaPVC3 ft.Mässing-
RFQ
WOODHEAD 1300080096 Single Ended Cordset, 10-polig, hona till pigtail, 16 AWG, PVC, kabel, 0.91m | CH2ADM 301001A01F030 130008009690 Degree0.66 "Gul-20 till 105 grader CKvinnaPVC3 ft.Mässing-
RFQ
WOODHEAD 1300080072 Cordset, 10 -polig, hona, 4m, 10 Micro, MPIS, PVC | CH2ADQ 301000A04M040 1300080072---------
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300080261 Sladdsats, 12-polig, hane, 30 fot, 90 grader, 16/12, PVC