WOODHEAD 1300140084 Hanebehållare, med bly, rak, 8 polig, 6.0 fot lång

Artikel: CH2AAU Modell: 1300140084Korsreferens: 2R8006A20F060
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig behållare
kabeltypUL
KopplingstypExtern tråd
kilspårSingle
LängdNer till 1.83m
Gängstorlek för montering1/2 "- 14 NPT
Antal poler8
RiktningRakt
Temperaturintervall-20 till 105 grader C
Typman
Trådstorlek (AWG)16

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mini-Change B

Produktvarianter

ProduktModellLängdAntal polerTypPris
WOODHEAD 1300140058 Hanebehållare, 7-polig, 0.5 m, 16/1 storlek, PVC | CG9ZRP 2R7006A20M005 1300140058----
RFQ
WOODHEAD 1300140055 Hanebehållare, med bly, rak, 7-polig, 6.0 fot lång | CG9ZRR 2R7006A20F060 1300140055Ner till 1.83m7man-
RFQ
WOODHEAD 1300140052 Hanebehållare, 7-polig, 2 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CG9ZRW 2R7006A20F020 1300140052----
RFQ
WOODHEAD 1300140050 Hanebehållare, 7-polig, rak, 16 AWG-ledning, 1.0 fots längd | CG9ZRY 2R7006A20A120 1300140050Ner till 0.305m7man-
RFQ
WOODHEAD 1300140080 Hanebehållare, 8-polig, 2 fot lång, 16/1 storlek, PVC | CH2AAY 2R8006A20F020 1300140080----
RFQ
WOODHEAD 1300140077 Hanebehållare, 8-polig, 6 tum, 16/1 storlek, PVC | CH2ABA 2R8006A20A060 1300140077----
RFQ
WOODHEAD 1300140076 Hanebehållare, 8-polig, 12 tum, storlek 18/1, PVC | CH2ABC 2R8006A16A120 1300140076----
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300140084 Hanebehållare, med bly, rak, 8 polig, 6.0 fot lång