WOODHEAD 1300280073 Dubbla sladdset, 5-poligt, hane till hona, 22 AWG, 2m

Artikel: CH2ZGU Modell: 1300280073Korsreferens: DND23A-M020
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelsladden
Kabeldia.0.285 "
Kabeljacka färgGrå
KabeljackmaterialPVC
Kabellängd6.56 ft.
kabeltypSkärmad
KontaktmaterialKopparlegering
KopplingstypGängad
kilspårSingle
Antal poler5
Riktning90 Degree
PläteringGold
Temperaturintervall-20 till 80 grader C
TypKvinna man
Trådstorlek (AWG)22

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.KabeljackmaterialKabellängdRiktningPris
WOODHEAD 1300280161 Cordset, 5 -polig, hankvinna, 35m, rak, rostfritt stål Drop | CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
RFQ
WOODHEAD 1300280150 Cordset, 5 -polig, hane, 15 m, rak, Drop Flex | CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
RFQ
WOODHEAD 1300280149 Cordset, 5 -polig, hona, hona, 12m, rak, Drop Flex | CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
RFQ
WOODHEAD 1300280118 Cordset, 5 -polig, hona, 30m, 90 grader, droppe | CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
RFQ
WOODHEAD 1300280055 Kabelsats, 5 -polig, hanhona, 40m, rak, fall | CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
RFQ
WOODHEAD 1300280054 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hane till hona, 22 AWG, 30m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4 ft.Rakt-
RFQ
WOODHEAD 1300280052 Dubbeländad sladd, 5 -polig, hane till hona, 22 AWG, 25m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02 ft.Rakt-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WOODHEAD 1300280073 Dubbla sladdset, 5-poligt, hane till hona, 22 AWG, 2m