Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE AUR88182FL x 626 x YMS Mortise Lockset Spak Classroom Intruder

Finns i lager
Artikel: AE6XJG Modell: AUR88182FL x 626 x YMSKorsreferens: 5VTC2

Få det Maj 8, Onsdag
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
10 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMortise Låset
Baksida2.75 "
Case MaterialTungt stålkropp, mässingshandtag
FinishTråkig krom, Microshield Antimicrobial
Fire Märk3 timmar
Funktion Klassrummet inkräktare
Grade1
NyckelKeyed Different (KD)
Plats TypKommersiell
Antal nycklar2
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1.75 "
Strike Dim.1-1/4"W x 4-7/8"L
Strike-typBöjd läpp
StilRätt vinkel
Trim stilReste sig

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.024
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilCase MaterialFinishFunktion NyckelPlats TypNödvändig dörrtjocklekStrike-typPris
YALE AUCN8807FL x 626 Låsspärrspak Ingång / kontor | AA8UDH 1ABG3 AUCN8807FL x 626Rätt vinkelKraftigt stålTråkig kromIngång / kontorKeyed Different (KD)Kommersiell1-3 / 8 "till 2"ANSI8 921 kr
YALE AUCN8805FLX626 Låsspärrspak Förråd | AA8UDK 1ABG5 AUCN8805FLX626Rätt vinkelKraftigt stålTråkig kromFörrådsrumKeyed Different (KD)Kommersiell1-3/4" to 3-1/4"ANSI8 921 kr
YALE AUCN88182FL x 626 Instickslåsspak Klassrum Inkräktare | AA8UDL 1ABG6 AUCN88182FL x 626Rätt vinkelKraftigt stålTråkig kromKlassrummet inkräktareKeyed Different (KD)Kommersiell1-3/4" to 3-1/4"ANSI10 082 kr
YALE 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTED Instickslåsknopp Detention Grad 1 | AC6MFK 34F869 8831-CO-CN-626-SA KEYWAY-6PIN-0-BITTEDKnoppKraftigt stålSatin ChromeIntegritetspolicy"0" bitInstitutionell1.75 "Böjd läpp10 217 kr
YALE AUCN8801FL x 626 Låsspärrspak Passagegrad 1 | AD7FNC 4ECF7 AUCN8801FL x 626Rätt vinkelKraftig stålkropp, zinkhandtagTråkig kromPassageKeyed Different (KD)Kommersiell1-3/4" to 3-1/4"ANSI8 078 kr
YALE AUCN8802FL x 626 Låsspaken Spärr Sekretessgrad 1 | AD7FND 4ECF8 AUCN8802FL x 626Rätt vinkelKraftig stålkropp, zinkhandtagTråkig kromIntegritetspolicyKeyed Different (KD)Kommersiell1-3/4" to 3-1/4"ANSI9 397 kr
YALE AUCN8867FL x 626 Mortise Lockset Lever Entré / lägenhet | AD7FNE 4ECF9 AUCN8867FL x 626Rätt vinkelKraftig stålkropp, zinkhandtagTråkig kromIngång / lägenhetKeyed Different (KD)Kommersiell1-3/4" to 3-1/4"ANSI9 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE AUR88182FL x 626 x YMS Mortise Lockset Spak Classroom Intruder
10 702 kr /enhet