Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YALE BCA5405X26D Heavy Duty Spak Låsset Caroline | AB3DRH 1RM57

YALE BCA5405X26D Heavy Duty Spak Låsset Caroline

Finns i lager
Artikel: AB3DRH Modell: BCA5405X26DKorsreferens: 1RM57

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattlåset
Baksida2.75 "
cylinderIngår ej
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialKraftigt stål
NyckelNyckelord annorlunda
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/4"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Strike-typASA strejk
StilCaroline

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNålarcylinderFinishNödvändig dörrtjocklekStrike-typStilFunktion GradePris
YALE S-AU5405LN x 626 Heavy Duty hendel låssats rät vinkel | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelFörrådsrum14 699 kr
YALE S-AU5407LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning rät vinkel | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkeltillträde14 699 kr
YALE S-AU5408LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning rät vinkel | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Tråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelKlassrum14 699 kr
YALE S-PB5405LN x 626 Kraftig spärrlås krökt | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkBöjdFörrådsrum15 045 kr
YALE S-PB5407LN x 626 Kraftig spak Låssats Krökt inträde | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkBöjdtillträde14 699 kr
YALE S-PB5408LN x 626 Kraftig spärrlås krökt | AA8UDV 1ABH5 S-PB5408LN x 626-Mindre cylinderTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkBöjdKlassrum15 322 kr
YALE B-AU5405LN x 626 Kraftig spak Låsuppsättning Rät vinkel | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-Ingår ejTråkig krom1-3/4" to 2-1/4"ASA strejkRätt vinkelFörrådsrum15 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YALE BCA5405X26D Heavy Duty Spak Låsset Caroline
5 383 kr /enhet