Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 1433-0.104 Chucking Breamer 37 0.1040 In | AB4VPR 20G372

YANKEE 1433-0.104 Chucking Reamer 37 0.1040 In

Finns i lager
Artikel: AB4VPR Modell: 1433-0.104Korsreferens: 20G372
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
465SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.104 "
Mått typWire
FinishBright
Flöjlängd7 / 8 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialKobolt
Antal flöjt4
Total längd3.5 "
ShankRakt
Shank Dia.0.118 "
Skaftstorlek0.104 "
SkafttypRakt
Storlek#37
Trådstorlek37

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 1433-0.0135 Chuck Reamer 80 0.0135 In | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "Wire3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080708SEK
YANKEE 1433-0.0145 Chucking Reamer 79 0.0145 In | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "Wire3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979708SEK
YANKEE 1433-0.0156 Chuck Reamer 1/64 tum 0.0156 In | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "Fraktionerad tum3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-708SEK
YANKEE 1433-0.016 Chucking Reamer 78 0.0160 In | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "Wire7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878708SEK
YANKEE 1433-0.018 Chuck Reamer 77 0.0180 In | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "Wire7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777708SEK
YANKEE 1433-0.02 Chuck Reamer 76 0.0200 In | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "Wire7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676708SEK
YANKEE 1433-0.021 Chuck Reamer 75 0.0210 In | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "Wire1"0.022 "0.021 "#7575708SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 1433-0.104 Chucking Reamer 37 0.1040 In
465SEK /enhet