Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

YANKEE 1435-0.4688 Chucking Breamer 15/32 Inch 0.4688 In | AB4WDG 20G665

YANKEE 1435-0.4688 Chucking Reamer 15/32 tum 0.4688 tum

Finns i lager
Artikel: AB4WDG Modell: 1435-0.4688Korsreferens: 20G665

Få det Maj 6, Måndag
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
1 316 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Reamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.4688 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Flöjlängd1.75 "
Bråkstorlek15 / 32 "
Vänster / höger handHöger skärning
MaterialKobolt
Antal flöjt6
Total längd7"
ShankRakt
Shank Dia.0.936 "
Skaftstorlek0.468 "
SkafttypRakt
Storlek15 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.11
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)1.59
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtDecimal ekvivalentMått typTotal längdShank Dia.SkaftstorlekStorlekTrådstorlekPris
YANKEE 1435-0.0394 Chuck Reamer 0.0394 In | AB4VWZ 20G519 1435-0.039440.0394 "metrisk2.5 "0.182 "0.039 "1mm-558SEK
YANKEE 1435-0.04 Chuck Reamer 60 0.0400 In | AB4VXA 20G520 1435-0.0440.04 "Wire2.5 "0.185 "0.04 "#6060558SEK
YANKEE 1435-0.041 Chuck Reamer 59 0.0410 In | AB4VXB 20G521 1435-0.04140.041 "Wire2.5 "0.186 "0.041 "#5959558SEK
YANKEE 1435-0.042 Chucking Reamer 58 0.0420 In | AB4VXC 20G522 1435-0.04240.042 "Wire2.5 "0.188 "0.042 "#5858558SEK
YANKEE 1435-0.043 Chuck Reamer 57 0.0430 In | AB4VXD 20G523 1435-0.04340.043 "Wire2.5 "0.189 "0.043 "#5757558SEK
YANKEE 1435-0.0465 Chuck Reamer 56 0.0465 In | AB4VXE 20G524 1435-0.046540.0465 "Wire2.5 "0.191 "0.046 "#5656558SEK
YANKEE 1435-0.0469 Chuck Reamer 3/64 tum 0.0469 In | AB4VXF 20G525 1435-0.046940.0469 "Fraktionerad tum2.5 "0.193 "0.046 "3 / 64 "-558SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

YANKEE 1435-0.4688 Chucking Reamer 15/32 tum 0.4688 tum
1 316 kr /enhet